Références
INA :EGB14060-E40-Y
Rubix :0269-1006080
Fabricant :0709511600000
EAN :4012802758498




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 14060 E40-Y EX : PAP14060P10 INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,22 € HT
/ unité
176,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h