Références
Metafram :21040050050
Rubix :0279-1010384


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 40X50X50
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,16 € HT
/ 22 unités
495,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h