Bague cylindrique SKF PCM 242730 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 242730 E
Rubix :0301-1357395
EAN :7316573945451
COUSSINET PCM 242730 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur24 mm
Diamètre extérieur27 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 242730 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur24 mm
Diamètre extérieur27 mm
Largeur30 mm
Sériepcm
151,75 € HT
/ 25 unités
182,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours