Bague cylindrique SKF PWM 404860

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 404860
Rubix :0301-1357681
Fabricant :17913
EAN :7316570613766
COUSSINET PWM 404860 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur48 mm
Largeur50,026 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 404860 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur48 mm
Largeur50,026 mm
Sériepwm
101,25 € HT
/ unité
121,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h