Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R065812030
DOUILLE A BILLES 0658-120-30
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R065812030
Rubix :0234-1254893


Résumé technique
| Série | kbc |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES COMPACTE RESISTANT A LA CORROSION
COMPACT-KB KBC-20-D-NR
Douille à billes Compact KBC-20-D-NR, avec une bague d'étanchéité, acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Série | kbc |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Etancheité | scellé d'un côté |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,95 € HT
/ unité
97,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours