Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBO50-PP-AS
Douille à billes KB..-PP
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KBO50-PP-AS
Rubix :0270-1059994
Fabricant :0015248790000
EAN :4047643183772


Résumé technique
| Série | kbo..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KBO50-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Palier à billes linéaire KBO..PP-AS, modèle ouvert, étanche sur tous les côtés, avec dispositif de rélubrification
Points forts
Série massive (grande précision et rigidité).
Informations techniques
Attributs
| Série | kbo..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,44 € HT
/ unité
372,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h