Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R066804030
Bagues à billes de segment, antirouille, R0668
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R066804030
Rubix :0234-1172239




Résumé technique
| Série | kbse |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES SEGMENTAIRE
SEGMENT KB KBSE-40-NR
Segment de douille à billes KBSE-40-NR
Informations techniques
Attributs
| Série | kbse |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Longueur | 56 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,00 € HT
/ unité
178,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h