Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KH40-PP
Roulement à billes linéaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KH40-PP
Rubix :0270-1060685
Fabricant :0001845600000
EAN :4054364467906


Résumé technique
| Série | kh..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE A BILLES KH40-PP SERIE COMPACTE (QMC 2)
avec graissage initial, étanches des deux côtés, avec possibilité de relubrification.
Roulements linéaires à billes KH..PP, pré-graissés, à joints des deux côtés, re-graissables
Points forts
Série compacte (faible encombrement radial), économique.
Applications
Dispositifs de roulements avec systèmes de guidage d'arbres
Informations techniques
Attributs
| Série | kh..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Charge statique de base C | 4450 N |
| Charge dynamique de base C0 | 5300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,16 € HT
/ unité
73,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h