Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R066801200
DOUILLE A BILLES 0668-012-00
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R066801200
Rubix :0234-1119334




Résumé technique
| Série | kbse |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES SEGMENTAIRE
Segment-KB KBSE-12
Douille à billes Segment KBSE-12
Informations techniques
Attributs
| Série | kbse |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Longueur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,04 € HT
/ unité
39,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h