Références
Festo :VHEF-HT-B32-N14
Rubix :0326-2546410
Fabricant :8080941
EAN :4052568453862

Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETT V HEF-HT-B B32-N14
Distributeur à manette VHEF-HT-B32-N14 Distributeur à manette VHEF-HT-B32-N14 Fonction de distributeur: 3/2 bistable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 870; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Pression de service: -0.95…10; Largeur: 20
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à manette |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 870 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,095 à 1 mpa / -0,95 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,04 € HT
/ unité
188,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours