Distributeur pneumatique Festo VZWF-L-M22C-N112-400-1P4-10

Électrovanne VZWF

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZWF-L-M22C-N112-400-1P4-10
Rubix :0326-2562054
Fabricant :1492164
EAN :4052568235673
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-N112-400-1P

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vzwf-l-m22c-n112-400-1p
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-N112-400-1P


Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
électrodistributeur VZWF-L-M22C-N112-400-1P4-10 à commande forcée, raccord NPT11/2 ". Conception=(* Distributeur à diaphragme, * forcé), Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=Aimant permanent, Mode de fixation=Pose de conduites

Points forts

  • Hauts débits
  • Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
  • Aucune pression différentielle requise
  • Peut également être utilisé dans la technologie du vide

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwf-l-m22c-n112-400-1p
Nombre d’orifices2
930,17 € HT
/ unité
1 116,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours