Références
Festo :FP-3-1/4-B
Rubix :0326-2203377
Fabricant :8986
EAN :4052568001704

Détails articles : DISTRIBUTEUR A PEDALE FP-3-1/4-B VERROUILLABLE 8986
Clapet à pied, avec cran d'arrêt FP-3-1/4-B Fonction du clapet=3/2 bistable, Type d'actionnement=manuel, Débit nominal standard=600 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Structure de la conception=Siège du clapet
Informations techniques
Attributs
| Type | valve avec connexion g1/4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,68 € HT
/ unité
875,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours