Distributeur pneumatique Festo JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
Électrovanne JMEBDH-5/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
Rubix :0326-2575893
Fabricant :184510
EAN :4052568144500
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
Électrodistributeur JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C à signal dominant, raccord instantané central Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,33 € HT
/ unité
545,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours