Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4N-EE-1/4-V230-S
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-EE-1/4-V230-S
Rubix :0326-2554292
Fabricant :538751
EAN :4052568346287

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms4n-ee-1/4-v230-s |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | 1/4 npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS4N-EE-1/4-V230-S
MS4N-EE-1/4-V230-S VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms4n-ee-1/4-v230-s |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | 1/4 npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Tension | 230 V |
| Filetage | 1/4 npt |
| Taille du fil | 1/4 npt |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,17 € HT
/ unité
319,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours