Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS12-DE-G-V24
Vanne tout ou rien MS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS12-DE-G-V24
Rubix :0326-2576417
Fabricant :541498
EAN :4052568179700

Résumé technique
| Type | ms12 vanne d'enclenchement |
|---|---|
| Débit | 42000 l/min |
| Type de raccord | module de batterie |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROGR. MS12-DE- -G-V24
Distributeur de mise en pression progressive MS12-DE-G-V24 Pour mise en pression et échappement lents d’installations pneumatiques. Fonction d'échappement=réglable, Mode d'actionnement=électrique, Position de montage=indifférent, Commande manuelle auxiliaire=(* bistable, * Monostable), Conception=siège piston
Informations techniques
Attributs
| Type | ms12 vanne d'enclenchement |
|---|---|
| Débit | 42000 l/min |
| Type de raccord | module de batterie |
| Tension, min. | 110 V |
| Tension, max. | 110 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,25 € HT
/ unité
565,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours