Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4N-EE-1/4-V110-S
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-EE-1/4-V110-S
Rubix :0326-2554294
Fabricant :538749
EAN :4052568346270

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms4n-ee-1/4-v110-s |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS4N-EE-1/4-V110-S
MS4N-EE-1/4-V110-S VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms4n-ee-1/4-v110-s |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Tension | 110 V |
| Tension, min. | 110 V |
| Tension, max. | 110 V |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 1/4 |
| Min. Température d'utilisation | 60 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 10 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,17 € HT
/ unité
319,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours