Références
Festo :CPE18-PRS-3/8-4
Rubix :0326-2570868
Fabricant :543841
EAN :4052568091705
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-PRS-3/8-4
Distributeur de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Grande densité de montage, avec connecteur CNOMO. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=Via interface de pilotage selon ISO 15218, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccord cpe18-prs-3/8-4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,91 € HT
/ unité
116,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours