Raccord instantané pneumatique Festo QSLV6-1/4-8

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV6-1/4-8
Rubix :0326-2572996
Fabricant :153245
EAN :4052568033262
RACCORD BANJO MULT QSLV6-1/4-8

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV6-1/4-8


Raccord banjo multiple QSLV6-1/4-8 Orientable sur 360°, 6 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
29,31 € HT
/ unité
35,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours