Raccord instantané pneumatique Prevost IRC 061153
Raccord fileté mâle cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :IRC 061153
Rubix :0334-2006065
Fabricant :IRC 061153
EAN :3660058004435

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 INOX/PL A-R BOUTON PS12 M1/2 CY
Débit sous 6 bar : DP 0.6b - 800 l/min Passage : 6 mm Pression : P.N. 12 bar Température : - 15°C + 70°C Matière : Composite Couleur : Bleu / Métal
Informations techniques
Attributs
| Matière | composite |
|---|---|
| Raccordement 2 | 28 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,80 € HT
/ 10 unités
515,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
