Raccord instantané pneumatique SMC KQ2S12-02N

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2S12-02N
Rubix :0338-2274869
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2S12-02N

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint)
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2S12-02N


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint)
Raccordement 11/4
Raccordement 212
43,45 € HT
/ 5 unités
52,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours