Raccord instantané pneumatique Festo QBML-10-32-UNF-1/8-U
Raccord coude
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QBML-10-32-UNF-1/8-U
Rubix :0326-2547098
Fabricant :533285
EAN :4052568341107

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé; pbt; pom; nbr; acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10/32 |
Détails articles : RACCORD COUDE QBML-10-32-UNF-1/8-U
Raccord coudé QBML-10-32-UNF-1/8-U Raccord coudé QBML-10-32-UNF-1/8-U Série Mini; Forme coudée; Avec six pans extérieur; Filetage UNF10-32; Pour Ø extérieur de tuyau de 1/8in; Quantité par paquet 10 unités
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé; pbt; pom; nbr; acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10/32 |
| Profil | en l |
| Raccordement 2 | pour tube ø ext. 1/8 po |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord enfichable coudé |
| Diamètre tube | 3,175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,80 € HT
/ 10 unités
78,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours