Raccord instantané pneumatique SMC KPGT08-00
KPGH Clean Connecteur mâle à une touche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KPGT08-00
Rubix :0338-2091258
Fabricant :KPGT08-00
EAN :3618036072143

Documents
Détails articles : RACC INST SALLE BLANCHE TE EGAL TUBE 8
Les raccords de la série KP sont des raccords à simple pression pour les systèmes de purge des salles blanches et les systèmes d'air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact avec les liquides ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et doublement emballées en salle blanche. Les pièces en résine de la série KPQ/KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
Raccords One-touch propres
-Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement
-Taille M5 normalisée
-Les pièces en résine sont en polypropylène
-KPQ : Laiton (nickelé par électrolyse)
-KPG : Acier inoxydable (SUS304)
Spécification : G [acier inoxydable (SUS304)]
Diamètre extérieur du tube applicable : ø8
Raccord : 00 (tube de même diamètre)
-Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement
-Taille M5 normalisée
-Les pièces en résine sont en polypropylène
-KPQ : Laiton (nickelé par électrolyse)
-KPG : Acier inoxydable (SUS304)
Spécification : G [acier inoxydable (SUS304)]
Diamètre extérieur du tube applicable : ø8
Raccord : 00 (tube de même diamètre)
Points forts
Nettoyage des raccords One-touch
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement
Informations techniques
Attributs
| Matière | résine de polypropylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | kpgt |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,25 € HT
/ unité
21,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours