Références
Festo :QSH-6-4-100
Rubix :0326-2574138
Fabricant :130718
EAN :4052568024390

Détails articles : UNION MALE QSH-6-4-100
Union mâle QSH-6-4-100 à réduction. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 6 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | plug-in socket ø 6 mm |
|---|---|
| Raccordement 2 | plug-in socket ø 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,00 € HT
/ 100 unités
314,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours