Raccord instantané pneumatique Festo QSL-4HL
Connecteur en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-4HL
Rubix :0326-2579285
Fabricant :153065
EAN :4052568031589

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
Détails articles : COUDE UNION QSL-4HL
Coude union QSL-4HL avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=2 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € HT
/ 10 unités
60,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours