Raccord instantané pneumatique Festo QST-16-12
Connecteur enfichable en T
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-16-12
Rubix :0326-2579983
Fabricant :130616
EAN :4052568023744

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 16 mm |
Détails articles : UNION EN T QST-16-12
Connecteur en T enfichable QST-10-6 À réduction. Taille=Standard, Taille nominale=3,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 16 mm |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 12 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,08 € HT
/ unité
25,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours