Distributeur pneumatique Festo VHEF-HS-B52-G18
Distributeur à levier manuel VHEF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VHEF-HS-B52-G18
Rubix :0326-2560673
Fabricant :4165863
EAN :4052568291488

Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETT V HEF-HS-B B52-G18
Les vannes à commande manuelle sont utilisées dans tous les secteurs industriels, ainsi que dans les métiers spécialisés. Elles sont utilisées pour réaliser des processus simples tels que le serrage ou la fermeture des portes de sécurité. En fonction du pilotage requis (poussée, rotation/pivotement ou inclinaison), les vannes sont réinitialisées, ou non. Les vannes sont actionnées directement.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne à levier manuel |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 750 l/min |
| Plage de pression | -0,95/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,27 € HT
/ unité
245,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours