Références
Festo :CPE18-M3H-5LS-QS-10
Rubix :0326-2578583
Fabricant :163806
EAN :4052568135621

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE18-M3H-5LS-QS-10
Largeur minimale, faible consommation électrique et valeurs maximales de contrôle du débit
Points forts
- Vanne individuelle universelle
- Débit élevé par rapport à sa taille
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 230 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Plage de pression | -0,9/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,30 € HT
/ unité
319,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours