Distributeur pneumatique Festo MHP1-M4H-2/2G-M3-TC
Électrovanne MHP1-M4H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHP1-M4H-2/2G-M3-TC
Rubix :0326-2577440
Fabricant :197048
EAN :4052568081744

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M4H-2/2G-M3-TC
Électrodistributeur MHP1-M4H-2/2G-M3-TC Distributeur à raccord de travail intégré pour montage individuel ou en batterie, très faible encombrement, avec connecteur sur le dessus. Fonction de distributeur=2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=14 l/min, Pression de service=-0,9 - 2 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 14 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 262,38 € HT
/ 22 unités
3 914,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours