Références
Festo :VUVG-L18-T32H-A-G14-P1
Rubix :0326-2557710
Fabricant :8033549
EAN :4052568429126

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-l18-t32h-a-g14-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-T32H-A-G14-P1
VUVG-L18-T32H-A-G14-P1 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-l18-t32h-a-g14-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 950 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 1,5…8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,67 € HT
/ unité
119,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours