Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L
Rubix :0326-2575654
Fabricant :534772
EAN :4052568168476
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service8 bar
Débit400 l/min
Plage de pression3/8 bar
229,48 € HT
/ unité
275,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours