Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEX8Z, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 137
Disques élastiques
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEX8Z
Rubix :U600-8357577
Fabricant :000137.00101.0080.000
EAN :4043952057643


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 137 |
Détails articles : ROND ELAS CINTREE 8 DIN137A ACIER ZINGUE
RONDELLE ONDUFLEX 8 ZG DIN137
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 137 |
| Type | rondelle |
| Diamètre métrique | m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,90 € HT
/ 1 000 unités
124,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours