Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXB7,4A1.4310, Diamètre métrique: M7 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 137

Disques élastiques forme A, bombés

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONFLEXB7,4A1.4310
Rubix :U600-8280768
Fabricant :0137207
EAN :4043377025425
ROND ELAS CINTR. 7,4 DIN 137 B INOX A1.4310 0137207

Résumé technique

Diamètre intérieur7,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ELAS CINTR. 7,4 DIN 137 B INOX A1.4310 0137207


Disques élastiques forme B, ondulés A1.4310 14X7,4X0,8

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur14 mm
NormeDIN 137
Typedisques élastiques
Diamètre métriqueM7
Epaisseur0,8 mm
21,30 HT
/ 500 unités
25,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre intérieur

7,4 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

14 mm

Type

Diamètre métrique

M7

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.