Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASOND24X14A1, Diamètre métrique: M14 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: HORS NORME
Rondelles élastiques ondulées comme DIN 128
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDELASOND24X14A1
Rubix :U600-8280968
Fabricant :9215431014
EAN :4043377340009


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
Détails articles : ROND ELAST ONDULEE 24X14 INOX A1 9215431014
Rondelles élastiques ondulées comme DIN 128 A1 24X14X3,15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type | rondelles élastiques ondulées comme din 128 |
| Diamètre métrique | M14 |
| Epaisseur | 3,15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,83 € HT
/ 250 unités
472,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours