Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR8X4,2X0,4A1, Diamètre métrique: M4 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093

Rondelles coniques-ressort

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONCR8X4,2X0,4A1
Rubix :U600-8281171
Fabricant :209328 42 04
EAN :4043377140722
ROND CON. RESS. 8X4,2X0,4 INOX A1 209328 42 04
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur4,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CON. RESS. 8X4,2X0,4 INOX A1 209328 42 04


Rondelles coniques-ressort A1 8X4,2X0,4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur8 mm
NormeDIN 2093
Typerond con. ress. 8x4,2x0,4 inox a1 209328 42 04
Diamètre métriqueM4
Epaisseur0,4 mm
37,46 HT
/ 200 unités
44,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

4,2 mm

Diamètre extérieur

8 mm

Type

rond con. ress. 8x4,2x0,4 inox a1 209328 42 04

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.