Références
Norton :63642586142
Rubix :0059-0028226

Détails articles : DISQUE DNP 150X0 A275 GR 180 NORGRIP 6+1T (STK) UE100
Paint, varnish, hard and soft wood.
Disques Mousse Auto-aggripante Norton-Norton PRO-150x14
Points forts
Pouvoir de coupe supérieur
État de surface irréprochable
Élimine les risques de rayures
Grande souplesse du papier support et résistance à la déchirure
Meilleure résistance à l’encrassement
État de surface irréprochable
Élimine les risques de rayures
Grande souplesse du papier support et résistance à la déchirure
Meilleure résistance à l’encrassement
Applications
Ponçage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
| Diamètre d'alésage | 14 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,03 € HT
/ 100 unités
151,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
