Disque abrasif 3M 05523

Disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :05523
Rubix :0069-0143107
Fabricant :7000000750
EAN :00048011055237
DISQUE SCDR D50 BLEU TRES FIN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 4

Résumé technique

Diamètre50,8 mm
Graintrès fin
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE SCDR D50 BLEU TRES FIN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 4


Utilisez les disques de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ pour une série de tâches, notamment la rectification, l'ébavurage et la finition.

Nos disques non tissés utilisent un abrasif minéral d'oxyde d'aluminium à coupe rapide et sont fabriqués dans une fibre qui s'adapte parfaitement pour préserver les surfaces irrégulières ou profilées, combinée au système efficace de fixation à remplacement rapide 3M™ Roloc™, pour soutenir le disque lors des opérations de coupe agressive et garantir un remplacement rapide et aisé des disques.

La fibre en toile aérée des disques résiste à l'échauffement et à l'encrassement, tout en réduisant le risque de décoloration et de déformation des pièces. Les abrasifs d'oxyde d'aluminium offrent une coupe rapide et une finition homogène.

L'abrasif oxyde d'aluminium résistant et durable s'autofracture continuellement pendant l'utilisation afin de dévoiler de nouveaux bords de coupe. Par comparaison, les abrasifs traditionnels, comme le grenat, s'usent rapidement à mesure des applications. L'oxyde d'aluminium est largement utilisé dans les applications de meulage, de ponçage et de finition, pour sa vitesse de coupe élevée, sa dureté, sa résistance et sa faible rétention de la chaleur. Il est adapté à une utilisation sur une large gamme de substrats, pour le travail du bois et des métaux, notamment des alliages ferreux.

Les produits de conditionnement de surface Scotch-Brite™ contiennent des abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Les fibres résistent à l'encrassement et maintiennent la haute efficacité de coupe des minéraux abrasifs en limitant l'obstruction des fibres, pour une longévité accrue du disque.

Les disques à remplacement rapide 3M Roloc TR sont des modèles plus réduits qui présentent un bouton ou une vis en plastique fileté, pour une fixation ra
Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ combine un disque non tissé durable avec le système efficace de fixation à remplacement rapide Roloc pour un nettoyage, une finition, une rectification et un ébavurage efficaces. Ces disques utilisent une fibre non tissée qui épouse parfaitement les surfaces irrégulières.

Points forts

Disque non tissé robuste pour un ébavurage et une finition en puissance;Disque non tissé malléable avec support Roloc™ pour une coupe agressive;Structure à toile aérée résistant à l'encrassement et à l'échauffement pour des finitions homogènes;Résiste à l'échauffement et à l'encrassement

Applications

Pour un éventail de tâches, dont la rectification, l'ébavurage et la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre50,8 mm
Graintrès fin
Applicationfinition
86,00 € HT
/ 50 unités
103,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h