Disque abrasif 3M 65332

Disque traitement de surface Scotch-Brite™ SC-DB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :65332
Rubix :0069-0142876
Fabricant :7100200715
EAN :04054596684041
DISQUE SCDB 127X22 GROS UE 10

Résumé technique

Diamètre125 mm
Graingrossière

Documents

Détails articles : DISQUE SCDB 127X22 GROS UE 10


Conçu pour le nettoyage et la préparation de surface, le SC-DB de Scotch-Brite™ repose sur une nappe nylon non-tissée montée sur support fibre. Le traitement intégré dans la nappe permet une utilisation aussi bien à sec que sous lubrification, pour une grande polyvalence en atelier.

Caractéristiques :
La nappe Scotch-Brite™ SC est fabriquée en nylon non-tissé à structure ouverte, renforcée par un support fibre qui permet de maintenir l’efficacité de coupe sur les bords de pièces et dans les recoins. Les liants en résines de synthèse et le minéral oxyde d'aluminium de grade gros (couleur marron) assurent une coupe contrôlée, limitant l'enlèvement de matière et facilitant le respect des tolérances géométriques. Un traitement améliorant la coupe est directement intégré dans la nappe, ce qui rend le disque compatible avec une utilisation à sec ou sous lubrification. La construction ouverte limite le colmatage, prolongeant ainsi la durée de vie du disque.

Spécifications :
- Diamètres disponibles : 115, 125, 150, 178 et 200 mm
- Alésage : 22 mm
- Grade : gros (couleur marron)
- Minéral abrasif : oxyde d'aluminium
- Support : nappe Scotch-Brite™ SC en nylon non-tissé renforcé sur support fibre
- Liants : résines de synthèse
- Machines compatibles : meuleuse d'angle pneumatique ou électrique.

Normes :
Toutes les usines 3M productrices du SC-DB sont certifiées ISO 9001, attestant d'un système de management de la qualité conforme à ce standard international.

Points forts

- Anti-colmatage : la structure ouverte de la nappe maintient l'efficacité de coupe sur la durée et réduit la fréquence de remplacement.
- Polyvalent : compatible à sec et sous lubrification, le disque s'adapte aux contraintes variables du poste de travail.
- Précis : la coupe contrôlée par l'oxyde d'aluminium limite l'enlèvement de matière involontaire et facilite le respect des tolérances.
- Efficace sur zones difficiles : le support fibre préserve l'efficacité de coupe sur les bords de pièces et dans les recoins, zones difficiles d'accès pour un disque classique.

Applications

Le SC-DB intervient principalement sur des opérations de préparation et de remise en état de surfaces métalliques. Il convient au traitement de l'acier, de l'acier inoxydable, des métaux non-ferreux et des plastiques. Les travaux typiques incluent l'élimination de rouille, le décapage de peinture et de mastics résiduels, la préparation de surface après soudure, ainsi que la réduction de la rugosité après disquage, avant revêtement ou peinture.

Ces usages se retrouvent dans des environnements variés : chaudronnerie, serrurerie, maintenance industrielle, construction métallique ou encore carrosserie légère. Le disque répond à des besoins récurrents en atelier de production comme en intervention sur site.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Graingrossière
96,70 € HT
/ 10 unités
116,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h