Disque abrasif Norton 66623303920
Disques Rapid Strip Norton-Blaze Rapid Strip
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66623303920
Rubix :0059-0408312
EAN :3157629408902
Détails articles : DISQUE SG BLAZE R9101 178X22 RAPID STRIP (STK) UE10
Ces disques Rapid Strip Blaze Rapid Strip de Norton sont conçus pour éliminer rapidement et proprement les revêtements sur diverses surfaces. Dotés de fibres synthétiques résistantes et d’un abrasif céramique ou en carbure de silicium, ils offrent performance et durabilité.
Caractéristiques:
Ces disques Rapid Strip disposent d'un grain céramique oxyde d’aluminium, deux fois plus durable que les produits concurrents. La structure ouverte empêche l’encrassement et assure un décapage homogène, laissant une surface parfaitement nettoyée. Conçus pour résister à une utilisation intensive, ces disques sont assez robustes pour éliminer des revêtements, de la peinture ou des projections de soudure sans endommager la pièce travaillée.
Spécifications:
• Matériaux abrasifs : oxyde d'aluminium céramique
• Structure : fibres synthétiques épaisses et structure ouverte
• Diamètres disponibles : 115 mm, 125 mm, 178 mm
• Matériaux compatibles : inox, acier
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Caractéristiques:
Ces disques Rapid Strip disposent d'un grain céramique oxyde d’aluminium, deux fois plus durable que les produits concurrents. La structure ouverte empêche l’encrassement et assure un décapage homogène, laissant une surface parfaitement nettoyée. Conçus pour résister à une utilisation intensive, ces disques sont assez robustes pour éliminer des revêtements, de la peinture ou des projections de soudure sans endommager la pièce travaillée.
Spécifications:
• Matériaux abrasifs : oxyde d'aluminium céramique
• Structure : fibres synthétiques épaisses et structure ouverte
• Diamètres disponibles : 115 mm, 125 mm, 178 mm
• Matériaux compatibles : inox, acier
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Points forts
• Grain céramique oxyde d’aluminium, offrant une durée de vie deux fois supérieure aux produits concurrents.
• Structure ouverte pour un décapage homogène sans encrassement.
• Coupe rapide et propre, idéale pour le décapage de revêtements et de peinture.
• Fibres synthétiques épaisses et résistantes, assurant robustesse et sécurité.
• Utilisation intensive sans endommager les pièces travaillées.
• Compatible avec l’inox et l’acier pour une polyvalence accrue.
• Convient aux meuleuses d'angle, facilitant les applications industrielles.
• Plus sûrs que les outils métalliques traditionnels.
• Structure ouverte pour un décapage homogène sans encrassement.
• Coupe rapide et propre, idéale pour le décapage de revêtements et de peinture.
• Fibres synthétiques épaisses et résistantes, assurant robustesse et sécurité.
• Utilisation intensive sans endommager les pièces travaillées.
• Compatible avec l’inox et l’acier pour une polyvalence accrue.
• Convient aux meuleuses d'angle, facilitant les applications industrielles.
• Plus sûrs que les outils métalliques traditionnels.
Applications
Ces disques sont conçus pour les opérations industrielles exigeantes, notamment dans les secteurs de l’industrie et de la réparation automobile. Ils permettent de décaper efficacement les revêtements, la peinture et les projections de soudure sur des matériaux tels que l’inox et l’acier. Compatibles avec les meuleuses d'angle, ces disques offrent une solution durable et performante pour des résultats précis et homogènes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,50 € HT
/ 10 unités
672,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours