Disque abrasif Roebuck 866455
Quickchange Discs - Zirconium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866455
Rubix :C600-0536392
EAN :3660338205675

Documents
Détails articles : DISQUE RAPIDE ZIRC D.50 G120 ZIRCONIUM
Idéal pour une utilisation sur du titane, hastalloy, inconel et autres matériaux exotiques y compris sur les matériaux composites.
Rapide enlèvement de matière quelle que soit la pression d'application, de moyenne à forte
Excellente longévité.
Rapide enlèvement de matière quelle que soit la pression d'application, de moyenne à forte
Excellente longévité.
Points forts
Compatible avec le système Roloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Type d'abrasif | zircone d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,00 € HT
/ 50 unités
69,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h