Disque à tronçonner Klingspor 340946
Disques à tronçonner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :340946
Rubix :0064-0650780
EAN :5907560207748

Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Documents
Détails articles : MEULE A EBAR. ET DISQUE A TR. KT /SUP/A646R/S/GER/125X1,6X22,23
Points forts
Pas de ferrite, de soufre et de chlore
Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable
Disque en corindon auto-affûtant calciné
Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins
Applications
Domaines d'application: Acier, Acier inoxydable, Acier de construction, Métaux non ferreux, Matériaux moulés, Pierre, Plastique, Matériaux minéraux, Matériaux massifs, Tuyaux, Acier plat, Tôles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | plat |
| Grain | 36 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | a 646 r supra |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,25 € HT
/ unité
2,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h