Disque à tronçonner Pferd Tools DS 230 x 2,4 x 22,23 PSF
Disques à tronçonner diamant DS PSF
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :DS 230 x 2,4 x 22,23 PSF
Rubix :0060-0512147
Fabricant :68023223
EAN :4007220641392


Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Détails articles : DISQUE DS 230X2,4 22,23 PSF MATERIAUX DE CONS 68023223
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : diamant D Outil universel à jante continue pour un tronçonnage confortable offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage agressif et rapide de matériaux pleins |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 79,5 m/s |
| Série | ds |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,20 € HT
/ unité
133,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h