Disque à tronçonner Norton 66252828237

Disque ALU pour meuleuse à angle droit coupe ultra fine sur ALU

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252828237
Rubix :0059-0537271
EAN :8711479983443
DISQUE 41R 125X1X22,23 ALUMINIUM UE25

Résumé technique

Diamètre125 mm
Epaisseur1 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 41R 125X1X22,23 ALUMINIUM UE25


Norton Aluminium établit une norme de performance industrielle parmi les technologies conventionnelles de grains d'oxyde d'aluminium. Composée d'un système avancé de grains et de liants, le disque Norton Alu dure plus longtemps et enlève le matériau plus rapidement. Vous pouvez compter sur elle pour obtenir un rapport performance/prix optimal dans toutes les applications aluminium.

Points forts

Système de grain et d'adhérence spécialement conçu pour couper l'aluminium et les métaux non ferreux sans s'encrasser.
Contrebalance la charge et le glaçage de le disque pour une coupe rapide, facile et libre sur tous les matériaux non ferreux.

Applications

Coupe ultra fine

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Epaisseur1 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage22,23 mm
Forme41
Grain60
Vitesse maxi80 m/s
Sériealu
98,50 € HT
/ 25 unités
118,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h