Disque à tronçonner Pferd Tools DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF

Disques à tronçonner diamant DS PSF

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF
Rubix :0060-0512142
Fabricant :68011221
EAN :4007220641361
DISQUE DS 115X2,2 22,23 PSF MATERIAUX DE CONS 68011221

Résumé technique

Diamètre115 mm
Epaisseur2,2 mm
Matériau abrasifdiamant
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE DS 115X2,2 22,23 PSF MATERIAUX DE CONS 68011221


Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : diamant D Outil universel à jante continue pour un tronçonnage confortable offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Epaisseur2,2 mm
Matériau abrasifdiamant
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationtronçonnage agressif et rapide de matériaux pleins
Formedisque
Vitesse maxi80,1 m/s
Sériepsf
48,65 HT
/ unité
58,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours