Disque abrasif 3M 65737
Disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :65737
Rubix :0069-0840864
Fabricant :7100288139
EAN :00068060665737
Documents
Détails articles : DISQUE MAILLE XTRACT CUBITRON 2 710W 320+ 152MM
Le ponçage réinventé. 3M™ a éliminé le compromis entre l'extraction de poussières et les performances du disque. En combinant la fameuse technologie de grain profilé calibré 3M avec un support maille, le disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W atteint un taux de coupe de pointe tout en permettant un ponçage pratiquement sans poussière. Le grain profilé calibré 3M™ en céramique se fracture continuellement en arêtes tranchantes, offrant une durée de vie de l'abrasif et un taux de coupe doublés par rapport aux disques maille des concurrents. Tirez parti du disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W pour obtenir un avantage concurrentiel dans votre secteur : de la fabrication des métaux, en passant par le travail du bois, jusqu'aux opérations OEM aéronautique, marine, ferroviaire et automobile. Permettre un environnement de travail plus sûr. Un environnement de travail plus propre est un environnement de travail plus sûr. Le disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W extrait plus de 95% de la poussière produite lors du ponçage, réduisant l'exposition aux particules en suspension et créant un environnement de travail plus sain et pratiquement sans poussière. De plus, le grain profilé calibré 3M™ du disque nécessite moins de pression de l'opérateur pour la coupe, ce qui rend le ponçage plus confortable. Découvrez les avantages du système 3M Xtract™. 3M™ est votre partenaire unique pour tous vos besoins d'application de ponçage. Des disques maille aux ponceuses orbitales aléatoires en passant par des extracteurs de poussières portables, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour augmenter la productivité et la qualité des pièces de votre activité. Les experts techniques de 3M™ ont des décennies d'expertise dans les applications et le secteur pour vous garantir les meilleurs abrasifs et la solution système optimale. Applications présentées • Fabrication du métal • Ponçage de l'apprêt. • Ponçage de gelcoat • Ponçage de composite • Travail du bois
L'extraction de poussières rencontre le taux de coupe le plus élevé du secteur avec le disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Ce disque de ponçage haut de gamme présente une structure abrasive unique sur un support maille qui permet un ponçage pratiquement sans poussière, avec la fameuse technologie de grain profilé calibré 3M™. Vous effectuerez la finition de plus de pièces par disque avec moins de poussière dans l'environnement, augmentant ainsi la productivité sans sacrifier la santé des employés.
Points forts
Le disque maille de qualité supérieure permet un ponçage pratiquement sans poussière;Le grain profilé calibré 3M™ disposé selon un motif unique offre un taux de coupe et une durée de vie à la pointe de l'industrie;Fait partie de la gamme 3M Xtract™, le nec plus ultra en matière d'extraction de poussières et de performance;Permet un environnement de travail plus propre qu'avec des disques traditionnels grâce aux trous d'extraction de poussières;Support auto-agrippant pour changer rapidement et facilement de disque;Idéal pour une grande variété de substrats et d'applications, y compris l'enlèvement de matière et les finitions fines;Disponibles dans toute une gamme de grains, de 80+ à 320+
Applications
Schleifen
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152 mm |
|---|---|
| Grain | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,00 € HT
/ 300 unités
338,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
