Disque abrasif Roebuck 886331

Disque Fibre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :886331
Rubix :R600-0719037
EAN :3660338397653
DISQUE FIBRE C. 180X22 G40

Résumé technique

Diamètre180 mm
Grain40
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE FIBRE C. 180X22 G40


Disque en fibre céramique

Points forts

Spécialement conçu pour une utilisation sur le meulage à froid de l’acier inoxydable et des aciers résistants à la chaleur. Le grain de microfracture céramique génère une excellente finition de surface.

Applications

Acier inoxydable et aciers résistants à la chaleur

Informations techniques


Attributs
Diamètre180 mm
Grain40
Diamètre d'alésage22,23 mm
Type d'abrasifcéramique
59,25 € HT
/ 25 unités
71,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h