Disque abrasif Roebuck 886404
Disque fibre z-zirconium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :866918
Roebuck :886404
Rubix :R600-0719575
EAN :3660338398339

Documents
Détails articles : DISQUE FIBRE Z. 115X22 G40 ZIRCONIUM
Applications
Norme : EN 13743. Alésage : 22,3 mm. Résine phénolique avec charge anti-échauffement. Utilisations : ébarbage, surfaçage des aciers et des aciers inoxydables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Grain | 40 |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Type d'abrasif | zircone d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,50 € HT
/ 25 unités
31,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h