Disque abrasif Roebuck 886416
Disque fibre c. 125x22 ceramique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :866931
Roebuck :886416
Rubix :R600-0719563
EAN :3660338398452

Documents
Détails articles : DISQUE FIBRE C. 125X22 G36 CERAMIQUE
Alésage : 22,3 mm.
Idéal pour les cordons de soudure.
Idéal pour les cordons de soudure.
Points forts
Alésage : 22,3 mm. / Idéal pour les cordons de soudure.
Applications
'Domaines d'application : ébarbage, ponçage, ébavurage des aciers et inox.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,00 € HT
/ 25 unités
42,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h