Disque à tronçonner Roebuck 886388
Disque diamant grès cérame "expert"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :886388
Rubix :R600-0719473
EAN :3660338398223


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Documents
Détails articles : DISQUE DIAMANT 125 MM EXPERT GRES CERAME - GRANIT - MARBRE
Disque à jante continue en croisillons extra-fin.
Flasque renforcée pour une coupe plus précise et sans vibration.
Coupe nette et sans éclat.
Applications
Types de matériaux à découper : grès cérame, carrelage, pierre naturelle, granit, marbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 80,18 m/s |
| Série | expert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,64 € HT
/ unité
64,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h