Références
Flexovit :66252833242
Rubix :2930-0201954
EAN :8711479378935


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE DEPORTE 125X0,8X22,2 BF42 A60V MEGA-LINE UE=25
Disques de coupe BF 42. Acier/acier inoxydable/inox. Exempts de fer, de soufre et de chlore. Épaisseur de 0,8 mm pour un meulage extrêmement précis et rectiligne. Extrêmement adapté aux épaisseurs de matériaux ≤ 2mm. Consommation d'énergie réduite. Peu de production de bruit, de développement de poussière et de perte de matière. Moins d'étincelles. Vibrations minimales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | découpage |
| Grain | 60 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | mega-line |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,75 € HT
/ 25 unités
129,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours