Disque à tronçonner Bosch 2608615065

Disque à tronçonner diamanté PRO Multi Material

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608615065
Rubix :0136-5347258
EAN :3165140869751
DISQUE DIAMANT PRO UNIVERSAL 230X22,23

Résumé technique

Diamètre230 mm
Epaisseur2,6 mm
Matériau abrasifdiamant
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE DIAMANT PRO UNIVERSAL 230X22,23


Béton, béton armé, brique ou pierre tendre : le disque à tronçonner diamanté PRO Multi Material permet de travailler plusieurs matériaux de construction avec une même gamme. Ses segments à faible frottement limitent l’usure latérale et favorisent l’évacuation rapide de la poussière pendant la coupe.

Caractéristiques :
Ce disque diamanté Bosch est destiné au tronçonnage de différents matériaux de construction. Ses segments à faible frottement sont conçus pour réduire l’usure sur les côtés du disque. Ils permettent également d’extraire rapidement la poussière de la zone de coupe, ce qui prolonge sa durée de vie.

La gamme comprend des versions pour petites et grandes meuleuses angulaires, ainsi que pour scies sur table et tronçonneuses thermiques.

Spécifications :
• Diamètres : 115 à 450 mm
• Diamètre d’alésage : 20, 22,23 ou 25,4 mm
• Largeur de découpe : 2,0 à 3,6 mm
• Hauteur de segment : 10 mm

Petites meuleuses angulaires
• Diamètres : 115 et 125 mm
• Alésage : 22,23 mm

Grandes meuleuses angulaires
• Diamètres : 150, 180 et 230 mm
• Alésage : 22,23 mm

Scies sur table et tronçonneuses thermiques
• Diamètres : 300, 350, 400 et 450 mm
• Alésage : 20 ou 25,4 mm (les versions en 25,4 mm peuvent être utilisées sur un alésage de 20 mm avec une bague de réduction)

Système X-Lock
• Diamètres concernés : 115 et 125 mm
• Alésage : 22,23 mm
• Compatibilité : meuleuses angulaires Bosch X-Lock

Points forts

• Durée de vie élevée pour un usage intensif sur chantier
• Polyvalence permettant la coupe de différents matériaux de construction
• Coupe efficace et régulière pour un meilleur confort de travail
• Évacuation rapide de la poussière pendant la coupe
• Bonne stabilité du disque pour limiter les vibrations pendant l’utilisation

Applications

Ces disques diamantés sont conçus pour la coupe de matériaux de construction tels que le béton, le béton armé, la brique et la pierre tendre. Ils sont particulièrement adaptés aux travaux de découpe sur chantier, dans les secteurs du bâtiment, de la maçonnerie et des travaux publics.

Ils s’utilisent sur différents types de machines de coupe, notamment les meuleuses angulaires, les scies sur table et les tronçonneuses thermiques. Ils conviennent ainsi à une large variété d’applications professionnelles nécessitant des découpes efficaces et précises sur des matériaux minéraux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre230 mm
Epaisseur2,6 mm
Matériau abrasifdiamant
Diamètre d'alésage22,23 mm
Formed pro universal
Vitesse maxi80 m/s
Sériepro multi material
43,05 HT
/ unité
51,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h